plaquita de corte simturn DX, ranurado axial en espiga, Dmin=12 mm, w=2,5 mm, tmax=5 mm

Número de artículo: D14.1225.52 AR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D14.1225.52 AR X400
EAN / GTIN 4069769137958
Número del fabricante AF2HX400
Número L L23830 105479
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranurado axial en espigas
Dmin=12 mm, w=2,5 mm, tmax=5 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 12,0 mm
  • S = 10,3 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • a = 13,0 mm
  • tmáx = 5,0 mm
  • f = 6,0 mm
  • w = 2,50 mm (tolerancia +0,03)
  • R = 0,2 mm