soporte de sujeción simturn DX, metal duro, vástago redondo, alimentación interna de refrigerante, D=16 mm, L2=75 mm

Número de artículo: D14.0016.75 HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D14.0016.75 HM
EAN / GTIN 4069769128864
Número del fabricante AFD1
Número L L23830 1000
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de apriete SIMTEK simturn DX
Metal duro, mango redondo, alimentación interna de refrigerante
D=16 mm, L2=75 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATMB
  • L1 = 140,0 mm
  • h = 15,0 mm
  • b = 9,5 mm
  • L2 = 75,0 mm
  • ØD = 16,0 mm (tolerancia h6)
  • Destornillador = T15F