plaquita de corte simturn DX, ranuras de radio completo, Dmin=14 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=4 mm

Número de artículo: D14.0010.20 VR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo D14.0010.20 VR X800
EAN / GTIN 4069769128314
Número del fabricante AGHKX800
Número L L23830 1283
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranuras de radio completo
Dmin=14 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=4 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 14,0 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia +0,05)
  • tmáx = 4,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • a = 13,5 mm
  • R = 1,0 mm
  • Ød = 9,0 mm