soporte de sujeción simturn DX, metal duro, vástago redondo, alimentación interna de refrigerante, D=12 mm, L2=42 mm

Número de artículo: D11.0012.42 HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D11.0012.42 HM
EAN / GTIN 4069769121216
Número del fabricante AG9S
Número L L23830 398
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de apriete SIMTEK simturn DX
Metal duro, mango redondo, alimentación interna de refrigerante
D=12 mm, L2=42 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T10F
  • Tornillo = ATK7
  • L1 = 110,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • Ød1 = 8,0 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • ØD = 12,0 mm (tolerancia h6)