plaquita de corte simturn DX, ranuras de radio completo, Dmin=11 mm, w=1,575 mm, R=0,787 mm, tmax=2,3 mm

Número de artículo: D11.0008.157 VL X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo D11.0008.157 VL X800
EAN / GTIN 4069769120592
Número del fabricante A689X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranuras de radio completo
Dmin=11 mm, w=1,575 mm, R=0,787 mm, tmax=2,3 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 11,0 mm
  • R = 0,787 mm
  • w = 1,575 mm (tolerancia +0,05)
  • Ød = 8,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • f = 6,7 mm
  • tmáx = 2,3 mm
  • a = 10,70 mm