adaptador simmill OS, adaptador a simturn AX (A07), D=7 mm, L2=50 mm

Número de artículo: D10.A07.50 HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo D10.A07.50 HM
EAN / GTIN 4069769117486
Número del fabricante AX0T
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Adaptador SIMTEK simmill OS
Adaptador para simturn AX (A07)
D=7 mm, L2=50 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 50,0 mm
  • ØD = 7,0 mm (tolerancia h6)
  • Ød1 = 7,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 9,9 mm
  • L1 = 72,2 mm
  • LH = 53,0 mm
  • Tornillo = ATK8
  • Destornillador = T9F