plaquita de corte simturn DX, ranurado y torneado de perfiles, Dmin=10 mm, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=1,8 mm

Número de artículo: D10.0200.02.10 NR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D10.0200.02.10 NR X800
EAN / GTIN 4069769112597
Número del fabricante AFBKX800
Número L L23830 105042
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranurado y torneado de perfiles
Dmin=10 mm, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=1,8 mm

Parámetros técnicos:

  • f = 5,8 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia +0,03)
  • R = 0,2 mm
  • a = 9,3 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • tmáx = 1,8 mm