{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Número de artículo | D10.0150.02.10 NR X400 | |
| EAN / GTIN | 4069769111606 | |
| Número del fabricante | ADUVX400 | |
| Número L | L23830 105024 | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranurado y torneado de perfiles
Dmin=10 mm, w=1,5 mm, R=0,2 mm, tmax=1,8 mm
Parámetros técnicos: