plaquita de corte simturn® DX, mandrinado de agujeros, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Número de artículo: D10.0056.02.10 YER X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D10.0056.02.10 YER X800
EAN / GTIN 4069769110180
Número del fabricante ATU1X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn® DX
Torneado de orificios
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • a = 9,10 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 5,60 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • tmáx = 0,75 mm