simturn DX soporte de sujeción, acero, mango redondo, alimentación interna de refrigerante, D=16 mm, L2=24 mm

Número de artículo: D10.0016.24 ST
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D10.0016.24 ST
EAN / GTIN 4069769109962
Número del fabricante A016
Número L L23830 796
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de apriete SIMTEK simturn DX
Acero, mango redondo, alimentación interna de refrigerante
D=16 mm, L2=24 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATK8
  • b = 7,40 mm
  • Destornillador = T9F
  • L1 = 97,0 mm
  • h = 15,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • ØD = 16,0 mm (tolerancia g6)