plaquita de corte simturn DX, ranuras de radio completo, Dmin=10 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,8 mm

Número de artículo: D10.0004.08.10 VL X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D10.0004.08.10 VL X800
EAN / GTIN 4069769109412
Número del fabricante AECXX800
Número L L23830 2092
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranuras de radio completo
Dmin=10 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,8 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • tmáx = 1,8 mm
  • f = 5,8 mm
  • S = 3,9 mm
  • a = 9,30 mm
  • w = 0,80 mm (tolerancia +0,05)
  • R = 0,40 mm
  • Ød = 7,0 mm