plaquita intercambiable simturn DX, prepunzonado y biselado, Dmin=9 mm, w=1 mm

Número de artículo: D09.0810.00.09 PR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D09.0810.00.09 PR X800
EAN / GTIN 4069769107128
Número del fabricante AWF9X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Preperforación y biselado
Dmin=9 mm, w=1 mm

Parámetros técnicos:

  • t = 0,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • a = 8,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 9,0 mm
  • f = 5,5 mm
  • κ = 8°
  • S = 3,6 mm
  • tmáx = 1,5 mm