plaquita de corte simturn DX, ranuras de radio completo, Dmin=9 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1,6 mm

Número de artículo: D09.0010.20.09 VR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D09.0010.20.09 VR X800
EAN / GTIN 4069769104707
Número del fabricante AWFJX800
Número L L23830 104854
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranuras de radio completo
Dmin=9 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1,6 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 1,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • f = 5,5 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 9,0 mm
  • a = 8,6 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia +0,05)
  • R = 1,0 mm
  • S = 3,5 mm