plaquita de corte simturn® DX, mandrinado de agujeros, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Número de artículo: D08.0046.02.08 YEL X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D08.0046.02.08 YEL X800
EAN / GTIN 4069769099645
Número del fabricante AZDAX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn® DX
Torneado de orificios
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 7,8 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmáx = 0,50 mm
  • f = 4,65 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 7,65 mm