plaquita de corte simturn DX, ranuras de radio completo, Dmin=8 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1 mm

Número de artículo: D08.0010.20 VR X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo D08.0010.20 VR X800
EAN / GTIN 4069769099478
Número del fabricante ADYEX800
Número L L23830 104744
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranuras de radio completo
Dmin=8 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=1 mm

Parámetros técnicos:

  • w = 2,0 mm (tolerancia +0,05)
  • R = 1,0 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 8,0 mm
  • S = 3,3 mm
  • f = 4,8 mm
  • a = 7,8 mm
  • tmáx = 1,0 mm