plaquita de corte simturn DX, mandrinado y biselado, Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Número de artículo: D07.4545.02.07 FR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo D07.4545.02.07 FR X400
EAN / GTIN 4069769098211
Número del fabricante AU56X400
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Mandrinado y biselado
Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 0,8 mm
  • S = 2,3 mm
  • f = 4,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,0 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • b = 3,70 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 6,6 mm