plaquita de corte simturn DX, mandrinado de agujeros, Dmin=7 mm, R=0,1 mm

Número de artículo: D07.1841.01 YR X400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D07.1841.01 YR X400
EAN / GTIN 4069769097795
Número del fabricante ANWEX400
Número L L23830 104716
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Torneado de orificios
Dmin=7 mm, R=0,1 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 3,7 mm
  • ap = 0,13 mm
  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • f = 4,15 mm
  • R = 0,10 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,0 mm
  • a = 6,55 mm
  • tmáx = 0,2 mm