plaquita de fresado simmill OS, mandrinado fino, Dmin=8,9 mm

Número de artículo: D07.0445.20.09 YR GT42
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo D07.0445.20.09 YR GT42
EAN / GTIN 4069769097498
Número del fabricante AW1KGT42
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill OS
Herramientas de mandrinar finas
Dmin = 8,9 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 3,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 4,45 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 8,9 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • tmáx = 0,4 mm
  • a = 6,85 mm