Célula de pesaje / medición de fuerza CS 2000-3P1, Clase OIML C3, Rango de pesaje 2000 kg

Número de artículo: CS 2000-3P1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

Identificación y clasificación

Número de artículo CS 2000-3P1
EAN / GTIN 4045761221482
Número del fabricante CS 2000-3P1
Número L L40250 2607
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Precisión según OIML R60 C3
  • Conformidad RoHS
  • Protección frente al polvo y salpicadura IP68/IP69K (según EN 60529), soldado herméticamente
  • Acero niquelado
  • Área de aplicación: para mediciones de fuerza de compresión y tracción
  • Adecuado para balanzas de colgar, de tolva y otros dispositivos de pesaje, así como para mediciones dinamométricas y bancos de pruebas
  • Conexión de 4 conductores
  • Nota: Ejecución EX o clase de precisión C4 bajo demanda
  • Valor nominal: 2 mV/V

Descargas y documentos

Productos adecuados