Célula de pesaje / medición de fuerza CR 10000-1Y1, Clase OIML C1, Rango de pesaje 10000 kg

Número de artículo: CR 10000-1Y1
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
Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

Identificación y clasificación

Número de artículo CR 10000-1Y1
EAN / GTIN 4045761246195
Número del fabricante CR 10000-1Y1
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Alta precisión (error combinado 0,05 % F.S.)
  • Precisión según OIML R60 C1
  • Conformidad RoHS
  • Protección frente al polvo y salpicadura (según EN 60529), encapsulado herméticamente
  • Acero inoxidable
  • Área de aplicación: Aplicaciones de tracción y presión, mediciones de masa y fuerza
  • Adecuado para Medición de peso y fuerza y bancos de pruebas
  • Transmisión de la fuerza a través de la pieza de empuje o a través del agujero roscado
  • Valor nominal: 2mV/V
  • Pieza compresión está incluida en la entrega