Escala de conteo CPB 15K2DM, Margen de pesaje 6 kg; 15 kg, Lectura 2 g; 5 g

Número de artículo: CPB 15K2DM
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Identificación y clasificación

Número de artículo CPB 15K2DM
EAN / GTIN 4045761124349
Número del fabricante CPB 15K2DM
Número L L40250 802
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 20 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 295×225 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 315×350×105 mm
  • Peso neto 3,6 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados