simcut K2 cabezal de torbellinar, cabezal de torbellinar roscas para máquinas CITIZEN (PCM), Ds=12 mm, número de filos=9

Número de artículo: CK2.A.CP40.12.09
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo CK2.A.CP40.12.09
EAN / GTIN 4069769095142
Número del fabricante AXYD
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Cabezal de torbellinado SIMTEK simcut K2
Cabezal de torbellinado de roscas para máquinas CITIZEN (PCM)
Ds=12 mm, número de filos de corte=9

Parámetros técnicos:

  • Unidad = MWS 101 KSW 101 LSW 101 LSW 215315 BSW 215
  • ØDS = 12,0 mm
  • Número de asientos de plaquita = 9
  • ØDa = 40,0 mm
  • ØDk = 46,0 mm
  • l = 2,5 mm
  • L = 15,5 mm
  • Tornillo = ATKM
  • ØTk = 32,5 mm
  • Destornillador = T10F