soporte de sujeción simcut F5, cabezal de torbellinado de roscas para máquinas TORNOS, Ds=12 mm, número de filos de corte=6

Número de artículo: CF5.AA50.12.06
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo CF5.AA50.12.06
EAN / GTIN 4069769094725
Número del fabricante AZU8
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simcut F5
Cabeza de tornillo para máquinas TORNOS
Ds=12 mm, número de filos de corte=6

Parámetros técnicos:

  • ØDk = 67,0 mm
  • l = 3,5 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • Número de asientos de plaquita = 6
  • L = 15,4 mm
  • ØTk = 40,0 mm
  • Unidad = 417627
  • Tornillo = ATKG
  • Destornillador = T15F
  • ØDa = 50,0 mm