plaquita intercambiable simcut F5, plaquita torbellinadora, rosca métrica ISO, perfil completo, P=1,5 mm

Número de artículo: CF5.150.MT.02 M HX79
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo CF5.150.MT.02 M HX79
EAN / GTIN 4069769094589
Número del fabricante A5EQHX79
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita intercambiable SIMTEK simcut F5
Placa torbellinadora de roscas, metr. ISO, perfil completo
P=1,5 mm

Parámetros técnicos:

  • h3 = 0,92 mm
  • Paso (desde) = 1,50 mm
  • PDX = 0,90 mm
  • S = 3,94 mm
  • R = 0,19 mm
  • b = 4,10 mm