inserto intercambiable simcut F5, inserto torbellinador para rosca HA, P=0,6 mm

Número de artículo: CF5.060.HA.02 M X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo CF5.060.HA.02 M X800
EAN / GTIN 4069769094336
Número del fabricante AUK6X800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita intercambiable SIMTEK simcut F5
Plaquita torbellinadora para rosca HA
P=0,6 mm

Parámetros técnicos:

  • b = 4,1 mm
  • h1 = 0,34 mm
  • Paso (desde) = 0,60 mm
  • S = 3,5 mm