Mono WX2 Eco Stretch negro M

Número de artículo: CD891BKRM
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
Número de artículo CD891BKRM
EAN / GTIN 5036108467563
Número del fabricante CD891BKRM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Este mono WX2 cuenta con inserciones elásticas, tejido de poliéster reciclado GRS resistente y un diseño clásico de pantalón slim fit.
  • Con 7 bolsillos y bolsillos para rodilleras en la parte superior.

Característica:

  • Tejido de polialgodón resistente para un alto rendimiento y la máxima comodidad del usuario.
  • Fabricado con poliéster reciclado.
  • Respaldo activo para mayor libertad de movimiento
  • Cremallera bidireccional para un acceso rápido y fácil.
  • Aberturas de acceso laterales
  • 7 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • 1 bolsillo para bolígrafos
  • 2 bolsillos laterales
  • 2 bolsillos traseros
  • 1 bolsillo para reglas
  • 1 bolsillo para llave inglesa
  • 1 bolsillo en el muslo con cierre de cremallera
  • Lavable a máquina a 60 °C.
  • Los innovadores paneles elásticos en las zonas clave de movimiento proporcionan una comodidad y flexibilidad excelentes.
  • Cintura semielástica para un ajuste seguro y cómodo.
  • Certificado CE
  • Nuevo estilo
  • Bolsillos para rodilleras con carga inferior