Descripción:
El pantalón WX2 con tejido elástico es perfecto para el autónomo y para su bricolaje profesional. Este pantalón tiene todo lo que necesita con aberturas con cremallera en la parte posterior de las piernas y bolsillos para rodilleras.
Característica:
- Producto con conciencia ecológica fabricado usando materiales sostenibles o reciclados
- Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
- Bolsillos de aireación de malla con cremallera para mayor transpirabilidad
- Bolsillos para rodilleras con paneles elásticos para facilidad el movimiento
- Múltiples bolsillos para herramientas para mayor conveniencia
- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Longitud ajustable - pernera regular a larga
- Diseño entallado para un confort excepcional
- Bolsillos accesibles
- Fabricado usando botellas de plástico recicladas
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición del contraste: 93% Poliéster, 7% Elastane
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;