Pantalón WX2 Eco Stretch Trade Deep Red 46 R

Número de artículo: CD881DRR46
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide
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
Talla de confección DE 46

Identificación y clasificación

Número de artículo CD881DRR46
EAN / GTIN 5036108394951
Número del fabricante CD881DRR46
Número L L01840 102572
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El pantalón WX2 con tejido elástico es perfecto para el autónomo y para su bricolaje profesional. Este pantalón tiene todo lo que necesita con aberturas con cremallera en la parte posterior de las piernas y bolsillos para rodilleras.

Característica:

  • Producto con conciencia ecológica fabricado usando materiales sostenibles o reciclados
  • Innovadores paneles elásticos en las áreas clave para el movimiento que proporcionan comodidad y flexibilidad excelentes
  • Bolsillos de aireación de malla con cremallera para mayor transpirabilidad
  • Bolsillos para rodilleras con paneles elásticos para facilidad el movimiento
  • Múltiples bolsillos para herramientas para mayor conveniencia
  • Resistente tejido duradero con excelente retención de color
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Longitud ajustable - pernera regular a larga
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Bolsillos accesibles
  • Fabricado usando botellas de plástico recicladas
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Eco: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster reciclado, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido Kingsmill Polyester Stretch: 93% Poliéster, 7% Elastane
Composición del contraste: 93% Poliéster, 7% Elastane
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;