Chaqueta impermeable WX2 Eco negra XL

Número de artículo: CD867BKRXL
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
Número de artículo CD867BKRXL
EAN / GTIN 5036108440764
Número del fabricante CD867BKRXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Esta chaqueta está diseñada para ofrecer durabilidad y rendimiento, y proporciona una excelente protección gracias a su tejido altamente impermeable y cortavientos.
  • Entre los detalles prácticos se incluyen una capucha ajustable que se puede enrollar y bolsillos con cremallera seguros, lo que los convierte en una opción fiable para combatir los elementos.

Característica:

  • Impermeable con costuras selladas que evitan la penetración del agua.
  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Fabricado con poliéster reciclado.
  • Capucha plegable para mayor funcionalidad.
  • Puños con cierre de autoadherente para un ajuste seguro.
  • Doble solapa protectora contra las inclemencias del tiempo.
  • 8 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Dos bolsillos inferiores
  • Bolsillos inferiores internos
  • Bolsillo para teléfono y bolígrafo
  • Acceso a impresión para la imagen corporativa
  • Certificado CE
  • Nuevo estilo