Sudadera WX2 Eco Hi-Vis naranja/negro L

Número de artículo: CD805OBRL
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo CD805OBRL
EAN / GTIN 5036108480685
Número del fabricante CD805OBRL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Esta sudadera, fabricada con materiales reciclados respetuosos con el medio ambiente, ofrece una alta visibilidad para mayor seguridad en entornos con poca iluminación.
  • Los insertos elásticos integrados proporcionan mayor movilidad y flexibilidad, y garantizan la comodidad durante el trabajo activo.
  • Esta práctica prenda está diseñada para ofrecer durabilidad y rendimiento, y es ideal para entornos de trabajo exigentes y actividades al aire libre.

Característica:

  • Tejido de punto con reverso cepillado
  • Tejido reciclado certificado y respetuoso con el medio ambiente.
  • Puños acanalados para mayor comodidad.
  • Dobladillo acanalado para un ajuste cómodo.
  • Cuello redondo
  • Ideal para ropa corporativa y acabados personalizados.
  • Cinta reflectante para mayor visibilidad
  • Tejido con factor de protección solar 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 50 lavados.
  • Certificado CE
  • Cintura totalmente elástica para una comodidad máxima.
  • Nuevo estilo