WX1 Chaqueta de trabajo ligera de algodón, azul marino/azul real, M

Número de artículo: CD130NRRM
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
Número de artículo CD130NRRM
EAN / GTIN 5036108505876
Número del fabricante CD130NRRM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Esta chaqueta de trabajo moderna y ligera ofrece una elegante opción bicolor que combina a la perfección con los pantalones de la serie WX1 y con toda la colección Portwest.
  • El material 100 % algodón ofrece resistencia y transpirabilidad para una comodidad máxima.
  • Numerosas funciones, como coderas preformadas, bandas reflectantes decorativas en la abertura trasera y varios bolsillos completan la oferta.
  • El cierre de cierre por adherencia en los puños y el elástico lateral garantizan un ajuste cómodo.

Característica:

  • Fabricado con tejido 100 % algodón para mayor comodidad y transpirabilidad.
  • Mayor transpirabilidad gracias al canesú trasero ventilado.
  • Frente con tachuelas ocultas para facilitar el acceso
  • Bordes reflectantes para una mayor visibilidad
  • Colores contrastantes para un estilo más elegante.
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • 6 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • 1 bolsillo en el pecho con cierre oculto de botón a presión
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para guardar objetos de forma segura.
  • Canales de ventilación
  • Cintura semielástica para un ajuste seguro y cómodo.
  • Nuevo estilo