Sistema de conteo CCS 150K0.01, Margen de pesaje 150 kg / 3 kg, Lectura 0,005 kg / 0,00001 kg

Número de artículo: CCS 150K0.01
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Identificación y clasificación

Número de artículo CCS 150K0.01
EAN / GTIN 4045761220362
Número del fabricante CCS 150K0.01
Número L L40250 994
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Con el sistema de contaje de alta precisión KERN CCS de KERN puede emplearse una gran variedad de balanzas individuales de forma económica y eficiente
  • Balanza de referencia KERN CFS 3K-5: Esta balanza de contaje profesional, utilizable también por separado, cumple los máximas exigencias en cuanto a precisión, rango de pesaje y volúmenes de unidades cuando se conecta a una báscula de plataforma de alta capacidad carga

Característica:

  • Balanza de referencia KERN CFS 3K-5
  • Dimensiones totales A×P×A 315×350×180 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 295×225 mm
  • Peso neto aprox. 3,4 kg
  • Cantidades plataforma KERN KFP-V20 IP65
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A, acero inoxidable, 500×400×137 mm
  • Cable de conexión aprox. 2,5 m

Descargas y documentos

Productos adecuados