Destornillador ERGOTWIST PH-PZ, 8 piezas

Número de artículo: BTPDJ8PB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo BTPDJ8PB
EAN / GTIN 3662424114748
Número del fabricante BTPDJ8PB
Número L L60130 106565
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

grosores de producto:
  • Preciso y rápido
  • Menos deslizamiento en punta sobre el tornillo
  • Robusto
  • Resistente a los productos químicos
  • Cuchillas con acabado arenado

Característica:

Datos técnicos:
  • Ranura >4 mm, reborde 5 mm+
  • Datos técnicos:
    • L [mm]: 370
    • B [mm]: 200
    • Al [mm]: 44
    • Peso en kilogramos: 0,64

Volumen de suministro:

Contenido:
  • Ranura: 6,5 x 150 - 5,5 x 125 - 4 x 100 - 3 x 50
  • Philips®: PH1x100 - PH2x125
  • Pozidriv®: PZ1x100 - PZ2x125