Destornillador ERGOTWIST PH2x125

Número de artículo: BTP2X125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo BTP2X125
EAN / GTIN 3662424115011
Número del fabricante BTP2X125
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

grosores de producto:
  • Preciso y rápido
  • Menos deslizamiento en punta sobre el tornillo
  • Robusto
  • Resistente a los productos químicos
  • Cuchillas con acabado arenado

Característica:

Datos técnicos:
  • Ranura >4 mm, reborde 5 mm+
  • Datos técnicos:
    • L [mm]: 232
    • B [mm]: 32
    • Al [mm]: 32
    • Peso en kilogramos: 0,08