COMPO CM.SG4A CON BS.R20

Número de artículo: BSR20.SG4A
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo BSR20.SG4A
EAN / GTIN 3662424086045
Número del fabricante BSR20.SG4A
Número L L60130 9887
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Caja de herramientas textil, versión compacta 14″
  • Organiza eficazmente las herramientas
  • División en el interior: Almacenamiento vertical para un acceso instantáneo a las herramientas, correa elástica para sujetar las herramientas, soporte lateral para destornilladores
  • División exterior: 6 bolsillos exteriores, División exterior: 6 bolsillos exteriores, 1 bolsillo especial ajustable con cierre de adherencia para una sierra, 1 bolsillo grande para documentos (A4) o para guardar la funda protectora, 1 bolsillo grande para documentos (A4) o para guardar la funda protectora
  • Puede alojar también la bolsa calculadora BS.PC15
  • Fácil y cómoda de usar
  • Contenido de la bolsa fácilmente accesible
  • 3 soluciones de transporte: Ruedas y asa telescópica, asa de aluminio con funda de cuero, correa con cojín de refuerzo en la zona de los hombros
  • Tejido muy resistente, 1200 denier
  • Diámetro de las ruedas: 90 mm
  • Capacidad útil: 33 litros
  • Máx. Peso: 18 kg

Característica:

  • [KG]: 16,5

Volumen de suministro:

  • 1 martillo de cerrajero con mango de madera, 32 mm (200H.32 )
  • 1 punzón central de precisión de 4 mm (256,4)
  • 4 PROTWIST® Ranura para destornillador AT 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 200
  • 1 PROTWIST® Ranura para destornillador ATVE 4 x 100, 1.000 V
  • 2 PROTWIST® Destornillador PH ATP 1 x 100 - 2 x 125
  • 1 PROTWIST® Destornillador PH ATPVE 2 x 125, 1. 000 V
  • 1 destornillador PROTWIST®, comprobador de tensión (AV.HT1C)
  • 1 surtido con llaves de vaso de 1/4″ hexagonales (R2NANO)
  • 9 llaves de boca de 6 a 24 mm (44.)
  • 9 llaves de tubo, dobladas de 5,5 a 13 mm (92A.)
  • 1 llave de boca rodante, cromada de 12″ (113A.12 C)
  • 2 llaves de carraca (64C.J2)
  • 1 juego de 9 llaves de espiga hexagonal (82H.JP9A)
  • 1 alicate ajustable, 250 mm (181A.25 CPE)
  • 1 alicate de media caña, mordazas redondas (185A.20G)
  • 1 alicate universal, acodado (193.20G)
  • 1 cortador lateral diagonal, 16 cm (192A.16 G)
  • 1 llave de tubo Stillson, 350 mm (131A.14)
  • 1 alicate de agarre ajustable con mordazas largas (501A)
  • 1 alicate Rabitz (495A.25 EL)
  • 1 Cortador con hoja retráctil (844.D)
  • 1 Cuchillo para cables con mango de madera (840.1)
  • 1 Cortador multiuso, hoja recta (980)
  • 1 Cortador de alambre con hojas cortas (841)
  • 1 Trazador (234A)
  • 1 Sierra de metal (601)
  • 10 Hojas de sierra manual bimetálica, 8 dientes/cm (668A.8 )
  • 1 palanca, recta, 400 mm (269)
  • 1 cepillo de alambre con mango de acero (270A.MA)
  • 1 lima redonda con mango enchufable, corte 2, 200 mm (RD.MD200EMA)
  • 1 lima semirredonda con mango enchufable, 250 mm (DRD. MD250EMA)
  • 1 lima plana con mango enchufable (PAM.B250EMA)
  • 1 escofina de media caña (RAB.DRDMD250EMA)
  • 1 cincel plano profesional, 180 mm (263.18)
  • 1 cinta métrica de acero, 2 m/13 mm ABS (893B.213 )
  • 1 nivel de burbuja trapezoidal (307B.40)
  • 1 linterna de pluma (779.PBT)