La escala del suelo BID 1T-4DM, Margen de pesaje 600 kg; 1500 kg, Lectura 200 g; 500 g

Número de artículo: BID 1T-4DM
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Balanza de plataforma

Identificación y clasificación

Número de artículo BID 1T-4DM
EAN / GTIN 4045761214767
Número del fabricante BID 1T-4DM
Número L L40250 2882
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Puente de pesaje de chapa de acero estriada, 4 células de pesaje, acero de aleación recubierto de silicona, IP67
  • Cómodo nivelado de la báscula así como acceso a la Junction-Box desde arriba
  • Indicador: detalles véase KERN KIB-TM
  • Suma de valores de peso y partes de contaje
  • Gracias a interfaces como RS-232 o USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet (opcional), puede conectarse facilmente la balanza a redes existentes, facilitando el intercambio de datos entre la balanza y el ordenador o la impresora
  • Consulta y control remoto de la balanza mediante aparatos de control externos u ordenadores gracias al KERN Communication Protocol (KCP). El KCP es un juego de comandos de interfaces estandarizadas para balanzas KERN y otros instrumentes que permite acceder y controlar todos los parámetros y funciones del aparato relevantes. De esta forma, los aparatos KERN con KCP pueden conectarse muy fácilmente a ordenadores, sistemas de control industriales u otros sistemas digitales. El KCP es compatible, en su mayor parte, con el protocolo MT-SICS

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1200×1500×108 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 268×115×80 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados