Bolsa expositora para guantes Black R

Número de artículo: B930BKR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo B930BKR
EAN / GTIN 5036108415557
Número del fabricante B930BKR
Número L L01840 101429
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Esta bolsa expositora para guantes es perfecta para promocionar y presentar la colección de guantes Portwest a sus clientes. Con bolsillos para 36 pares de guantes más 4 bolsillos grandes adicionales para modelos más largos o material promocional. La bolsa tiene una correa ajustable para el hombro que facilita su transporte, y una correa para el trolley que permite viajar de forma segura y cómoda. Etiqueta de identidad para facilitar la identificación.,

Característica:

  • Asa de transporte para más utilidad
  • Múltiples útiles bolsillos
  • Profundos bolsillos
  • Tirantes ajustables y desmontables
  • Cierre de cremallera
  • Bolsillos internos para mayor seguridad

Material:

Material: 100% Poliéster; 100% Poliéster; 100% Poliéster; 100% Poliéster;