Balanza analítica AXS 100-4, rango de pesaje 120 g, legibilidad 0,0001 g

Número de artículo: AXS 100-4
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
Número de artículo AXS 100-4
EAN / GTIN 4045761478930
Número del fabricante AXS 100-4
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Visualización muy rápida: Valores de pesaje estables en aprox. 3 s
  • Programa de ajuste CAL para configurar la precisión, pesos de prueba externos con recargo
  • Manejo sencillo y cómodo con 5 teclas
  • Gran protector de cristal, de serie, espacio de pesaje A×P×A 175×150×205 mm
  • Principales ámbitos de aplicación: Industria joyera, laboratorios de calidad, escuelas y universidades

Característica:

  • Gran pantalla LCD retroiluminada, altura de los dígitos 16 mm
  • Dimensiones de la superficie de pesaje, acero inoxidable, ∅ 80 mm.
  • Rango de temperatura ambiente permitido 15 °C/25 °C