DESTORNILLADOR T TORX PLUS 25X100

Número de artículo: ATXRP25X100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo ATXRP25X100
EAN / GTIN 3662424098185
Número del fabricante ATXRP25X100
Número L L60130 9819
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Cumple con las especificaciones del Torx Plus® resistente a manipulaciones.
  • Tratamiento térmico en la línea: + 100% de durabilidad + 100% de resistencia.
  • Material del mango: suave para mayor comodidad y resistencia química.
  • Cuchilla con tratamiento ″Tri-Coating″ (zinc-níquel-cromo): 4 veces más resistente a la corrosión.
  • Mango ergonómicamente optimizado: 10% más de par de apriete.
  • Marcado láser: Para una mayor resistencia al desgaste.
  • Perfiles mecanizados con máquina CNC: mejor adaptación al tornillo con mejor transmisión del par de apriete y menor desgaste.

Característica:

  • A[mm]: 4,4
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 5,0x100
  • L[mm]: 220
  • L2[mm]: 120
  • RESITORX[NR]: IPR25
  • [G]: 113