Guante anti-corte Liquid Pro HR Blue L R

Número de artículo: AP81B4RL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Blau
Talla de guante 9

Identificación y clasificación

Número de artículo AP81B4RL
EAN / GTIN 5036108305032
Número del fabricante AP81B4RL
Número L L01840 100854
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

El guante anti-corte Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos y un nivel elevado de resistencia al corte. Un suave látex lo recubre totalmente antes de que una segunda capa de látex cubra la zona de la palma, este proceso asegura el máximo agarre. El soporte con nivel al corte D/ANSI A4 proporciona una excelente protección contra riesgos elevados de cortes.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos
  • Recubrimiento doble de látex
  • Evita la penetración de grasa, aceite y agua
  • Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
  • Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
  • Nivel al corte A4 ANSI
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Elástico; Fibra de vidrio; Poliéster; Elastano; Fibra de vidrio;