Guante Liquid Pro Blue XL R

Número de artículo: AP80B4RXL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Color Blau
Talla de guante 10

Identificación y clasificación

Número de artículo AP80B4RXL
EAN / GTIN 5036108271870
Número del fabricante AP80B4RXL
Número L L01840 100852
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Con la última innovación en tecnología de doble recubrimiento, el Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos. Tiene una primera capa total de suave látex y después una segunda capa de látex esponjoso aplicada sobre la palma, lo que asegura un agarre máximo. Un puño elástico proporciona un seguro ajuste.

Característica:

  • Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos
  • Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
  • Recubrimiento doble de látex para protección adicional en condiciones severas
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Ligero y cómodo
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Recubierto con látex para el máximo agarre
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Nivel 2 ANSI a la abrasión

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Nylon; Elástico;