Guante ligero de látex FD Chemical B (pack12) Blue XL U

Número de artículo: AP76BLUXL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Talla de guante 10

Identificación y clasificación

Número de artículo AP76BLUXL
EAN / GTIN 5036146018437
Número del fabricante AP76BLUXL
Número L L01840 100848
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Estos guantes son la elección perfecta para aplicaciones de procesamiento de alimentos que requieren seguridad, higiene y comodidad. Fabricados con látex de grado alimentario y forrados con flóculos de algodón, ofrecen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos y disolventes. El estilo guante largo se extiende hasta el antebrazo, garantizando una cobertura y protección completas. Vendido en packs de 12 pares

Característica:

  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • Espesor 0,28mm
  • Longitud del guante 30cm
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Afelpado interior de algodón para mayor confort y absorción del sudor
  • Fabricado de genuina goma natural
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Látex; Algodón;