Guante FD Grip 15 Nitrile Blue XL R

Número de artículo: AP71B4RXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Color Blau
Talla de guante 10

Identificación y clasificación

Número de artículo AP71B4RXL
EAN / GTIN 5036108407941
Número del fabricante AP71B4RXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Nuestro guante alimentario con palma de Nitrilo y forro de Nylon de galga 15 ofrece una protección excepcional contra la contaminación alimentaria y una durabilidad superior. La capa extrafuerte los hace ideales para trabajos duros, mientras que el baño de Nitrilo en la palma proporciona un agarre superior y una excelente resistencia a la abrasión. El forro de Nylon de galga 15 ofrece un ajuste cómodo y transpirable, reduciendo la fatiga de las manos y maximizando la productividad.

Característica:

  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Nylon; Elástico;