Guante Dermi Pro Orange/Black XXL R

Número de artículo: AP30O8RXXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Color Orange/Schwarz
Talla de guante 11

Identificación y clasificación

Número de artículo AP30O8RXXL
EAN / GTIN 5036108277865
Número del fabricante AP30O8RXXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Este guante recubierto totalmente de Nitrilo con el añadido de un recubrimiento esponjoso de Nitrilo sobre la palma proporciona comodidad y sensibilidad al tacto. Un puño elástico tricotado lo mantiene firme sobre el brazo para un mejor ajuste. La cubierta de Nitrilo es una excelente barrera contra líquidos mientras que la capa esponjosa asegura un excelente agarre incluso en presencia de aceites.

Característica:

  • Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Ligero y cómodo
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Certificado CE
  • Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;