COMPOSICION DESTORNILLADOR PORTA PUNTA

Número de artículo: AEM.J2
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
Número de artículo AEM.J2
EAN / GTIN 3148515003585
Número del fabricante AEM.J2
Número L L60130 2620
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Acepta puntas de destornillador de la serie 0 - accionamiento 4 mm
  • Diseño: hoja bruñida

Característica:

  • Altura [mm]: 31
  • Ancho [mm]: 130
  • L [mm]: 205
  • [g]: 340

Volumen de suministro:

  • Soporte de puntas: AEM.M
  • Serie de puntas ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
  • Serie de puntas EP.0: PH00 - PH0
  • Serie de puntas EH.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Serie de puntas ETS.0 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Puntas serie EX.0: T6 - T7 - T8 - T10
  • Adaptador para llaves de vaso: ECR.0
  • Las llaves de vaso 1/4″ serie R: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 7 mm