Abrazadera SAUTER AE 02

Número de artículo: AE 02
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo AE 02
EAN / GTIN 4045761247666
Número del fabricante AE 02
Número L L40250 3481
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

Abrazadera con mordazas anchas, Ancho de apertura máximo 6 mm, 500 N, M6, (1 pieza)
Ancho de apertura máximo (ancho entre mordazas): Max. 6 mm, para pruebas de tracción hasta 500 N, rosca: M6; Seguridad contra sobrecarga: 150 % de [Max]; El manejo fácil sin herramientas. La apertura y el cierre de las mordazas se hace con el mando giratorio en la parte superior; Alcance de suministro: 1 pieza;