Cut D13 PU Essential Multipack (PK12) Amarillo/Negro L

Número de artículo: AB625Y8RL
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
Número de artículo AB625Y8RL
EAN / GTIN 5036108495849
Número del fabricante AB625Y8RL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Nuestros guantes anticorte de nivel D protegen de forma óptima contra cortes y objetos afilados.
  • El forro sin costuras proporciona mayor comodidad y destreza, mientras que el nivel de calor por contacto 1 según la norma EN407 ofrece protección a corto plazo frente a temperaturas de hasta 100 °C.
  • Este guante es una versión optimizada de nuestro excelente guante A625, con un embalaje reducido y una marca monocromática, lo que lo convierte en una alternativa más económica.
  • Disponible en paquetes de 12 unidades para una máxima rentabilidad.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Se vende en paquetes de 12 pares a un precio muy económico.
  • Revestimiento liso de PU para una mayor resistencia a la abrasión.
  • El HPPE tiene una alta resistencia a la tracción en comparación con el acero. Cuando se combina con el acero, la dureza de las fibras aumenta, lo que mejora la resistencia al corte.
  • Revestimiento de calibre 13 fabricado para ofrecer durabilidad y un ajuste preciso.
  • Nuevo estilo
  • Certificado CE