DermiFlex Essential Multipack (pack 12) Grey/Black M R

Número de artículo: AB350G8RM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Grau/Schwarz
Talla de guante 8

Identificación y clasificación

Número de artículo AB350G8RM
EAN / GTIN 5036146018765
Número del fabricante AB350G8RM
Número L L01840 100653
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Experimente lo último en comodidad, sensibilidad y protección con nuestro guante de Nylon super ligero de galga 15. Este guante es una versión simplificada de nuestro guante insignia A350, con un embalaje reducido y la marca en un solo color, lo que lo convierte en una opción más económica. Con una suave palma de espuma de Nitrilo, este guante proporciona un agarre excepcional y protección contra el agua, el aceite y la grasa, incluso en condiciones cálidas y húmedas. Se venden en paquetes de 12 para máxima relación calidad/precio.

Característica:

  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Recubrimiento arenoso de Nitrilo
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: Nylon; Elastano; Elástico; Poliéster;