Guante químico de PVC Marine Ultra Blue M U

Número de artículo: A881BLUM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Talla de guante 8

Identificación y clasificación

Número de artículo A881BLUM
EAN / GTIN 5036108324675
Número del fabricante A881BLUM
Número L L01840 162
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Guante químico de PVC de calidad Premium. Excelente dexteridad con un agarre seguro por el acabado arenoso sobre la palma. El forro sin costuras garantiza comodidad y flexibilidad.

Característica:

  • Guante de PVC de doble capa con relieve arenoso en la palma para mayor agarre
  • Recubrimiento de PVC que cumple con REACH
  • Libre de ftalatos
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Espesor 1,45mm
  • Longitud 300mm
  • Flocado interior para mayor comodidad
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • CE-CAT III
  • Resistente a productos químicos
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AJKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Algodón;