Guante químico de Neopreno Black XL R

Número de artículo: A820BKRXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 10

Identificación y clasificación

Número de artículo A820BKRXL
EAN / GTIN 5036108324576
Número del fabricante A820BKRXL
Número L L01840 442
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Este guante de 38 cm, de caucho de Neopreno, proporciona protección contra una amplia variedad de ácidos, sustancias causticas, alcoholes y muchos disolventes. Con relieve anti-deslizamiento para un buen agarre en seco y en mojado. Afelpado interiormente para absorber el sudor.

Característica:

  • Caucho cloropreno formulado especialmente
  • Superficie texturada para mejor agarre
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Espesor 0,78mm
  • Longitud 380mm
  • Certificado CE
  • Resistente a productos químicos

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Material:

Material: Neopreno; Algodón;